Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 45.4V 31.1V min., 2-Pin, SMD 28V max DO-214AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719444
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     5.0SMDJ28CA
EAN/GTIN:
     5059041308670
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 31.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB
Stand-Off Sperrspannung max. = 28V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 110A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Die Serie 5.0SMDJ wurde eigens zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen aufgrund von Blitzschlag und anderen Überspannungen entwickelt.Halogenfrei Für SMD-Anwendungen zur Optimierung des Platzes auf der Platine Flaches Gehäuse Integrierte Zugentlastung Typischer Höchsttemperatur-Koeffizient ΔVBR = 0,1 % x VBR @ 25 °C x ΔT Glaspassivierte Chip-Verbindung 5000 W Pulsspitzenleistung mit einer Wellenform von 10 x 1000 μs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 % Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min. Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Typischer IR ist weniger als 5 μA über 22 V Hohe Löttemperaturen garantiert: 260 °C/40 Sekunden an den Anschlussklemmen Matt verzinnt, bleifrei
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
31.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB
Stand-Off Sperrspannung max.:
28V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
110A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1719444, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 50SMDJ28CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.