| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1719143 Herst.-Nr.: 1K199000 EAN/GTIN: 5059040018549 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Relaisabdeckung Zur Verwendung mit = Serie SG9, Serie SGT
Synchrone dreiphasige Halbleiterrelais. Die SGT-Serie von synchronen dreiphasigen Halbleiterrelais haben einen geringen Leckstrom und sind ideal geeignet für ohmsche Lasten und bieten eine unbegrenzte Nummer von Betrieben an. Regelbereich: 4-32 V dc mit Stromregelung Integrierte LED-Anzeige Integriertes RC- und Varistor-Netzwerk. Betriebstemperaturbereich -40 → +100 °C Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Relaisabdeckung | Zur Verwendung mit: | Serie SG9, Serie SGT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1719143, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais Abdeckungen, Celduc, 1K199000, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Covers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,31* | € 6,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 7,74* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,03* | € 7,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|