Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 ESD-Schutzarray Uni-Directional Einfach 12V 6V min., 6-Pin, SMD TSOP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1718467
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSP4201MR6T1G
EAN/GTIN:
     5059042050264
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Automobilstandard = AEC-Q101
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, suppressor-diode, 1718467, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NSP4201MR6T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2260
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,767*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.