Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Spannungsregler 300mA Niedrige Abfallspannung HTSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1717807
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD00GA3MEFJ-ME2
EAN/GTIN:
     5059043370484
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,5 → 13 V
Line-Regulation = 75 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5.25 x 3.9 x 0.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.9mm

BDxxGA3MEFJ-M ist ein LDO-Regler mit einem Ausgangsstrom von 0,3 A. Die Ausgangsgenauigkeit beträgt ±1 % der Ausgangsspannung. Mit externem Widerstand kann die Ausgangsspannung beliebig eingestellt werden (von 1,5 V bis 13,0 V): Pakettyp: HTSOP-J8. Überstromschutz (zum Schutz der IC-Zerstörung durch Ausgangskurzschluss), Stromkreis EIN/AUS-Schalter (zur Einstellung des Stromkreises 0 μA im Abschaltmodus) und thermischer Abschaltkreis (zum Schutz des IC vor Wärmeverlust durch Überlast) sind eingebaut. Es ist für Keramikkondensatoren verwendbar und ermöglicht es, kleinere Mengen und eine lange Lebensdauer zu verbessern.Referenzspannungsschaltung mit hoher GenauigkeitIntegrierte Überstromschutzschaltung (OCP)Integrierte thermische Abschaltung (TSD)Mit AbschaltungsschalterAnwendungen:Elektrofahrräder
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,5 → 13 V
Line-Regulation:
75 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5.25 x 3.9 x 0.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1717807, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, ROHM, BD00GA3MEFJME2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,87*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,457*
€ 1,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,35*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 2,00*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.