| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1716841 Herst.-Nr.: 1716841 EAN/GTIN: 5036108071906 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Größe = XL Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Geschlecht = Herren Anwendung = Labor Verschlussart = Stift Anzahl Taschen = 3
Die Jacke Howie verfügt über verschiedene clevere Designmerkmale. Gestrickte Bündchen bieten Schutz. Zwei zusätzlich im unteren Bereich aufgesetzte Taschen sorgen für eine einfache Aufbewahrung und die Brusttasche auf der linken Seite ermöglicht einen einfachen Zugriff. Das Kleidungsstück wird durch eine wasser- und schmutzabweisende Texpel-Oberfläche geschützt.50+-UPF-bewertetes Gewebe blockiert 98 % der UV-Strahlen 3 Taschen bieten ausreichend Stauraum. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Größe: | XL | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Geschlecht: | Herren | Anwendung: | Labor | Verschlussart: | Stift | Anzahl Taschen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkittel, laborkittel rs pro, 1716841, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, RS PRO, C865WHRXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Lab Coats |
| | |
| |