Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 288.5V 201.1V min., 2-Pin, THT 180V max P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716732
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA180CA
EAN/GTIN:
     5059041495806
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 288.5V
Durchschlagspannung min. = 201.1V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = P600
Stand-Off Sperrspannung max. = 180V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 15000W
Impulsspitzen-Strom max. = 52.3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 9.1 Dia. x 9.1mm
Rest-Sperrstrom max. = 2µA

Die Serie 15KPA wurde eigens zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen aufgrund von Blitzschlag und anderen Überspannungen entwickelt.Halogenfrei Typischer Höchsttemperatur-Koeffizient ΔVBR = 0,1 % – VBR @ 25 °C Glaspassivierte Chip-Verbindung in P600-Gehäuse 15000W Pulsspitzenleistung mit einer Wellenform von 10–1000 Îs, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01% Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als1.0 ps von 0 Volts bis BV Min. Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Typischer IR ist weniger als 2Î A über 36 V Hohe Löttemperaturen garantiert: 265 °C. / 10 Sekunden / 0,375 Zoll (9,5 mm) Anschlusslänge, 5 lbs. (2,3 kg) Spannung Matt verzinnt, bleifrei
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
288.5V
Durchschlagspannung min.:
201.1V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
P600
Stand-Off Sperrspannung max.:
180V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
15000W
Impulsspitzen-Strom max.:
52.3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
9.1 Dia. x 9.1mm
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, 1716732, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 15KPA180CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,29*
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,32*
1 Tag
742
1
€ 14,99*
ab € 6,95*
€ 13,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 7.456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.