Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.5V 6.45V min., 2-Pin, THT 5.8V max DO-201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1716730
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE6.8A
EAN/GTIN:
     5059041514347
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 10.5V
Durchschlagspannung min. = 6.45V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 144.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Durchmesser = 5.3mm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
10.5V
Durchschlagspannung min.:
6.45V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
144.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1716730, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 15KE68A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,976*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,20248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,156*
€ 378,60564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,02*
€ 361,7838
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 289,536*
€ 344,54784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,86*
€ 327,0834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,66*
€ 314,9454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,976*
€ 289,14144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.