Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode, 350V / 20A, 2 + Tab-Pin TO-220NFM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714884
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF1501TF3SC9
EAN/GTIN:
     5059043230276
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
PIN-Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220NFM
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 350V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Pinanzahl = 2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall = 1.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 30ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220NFM
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
350V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Pinanzahl:
2 + Tab
Maximaler Spannungsabfall:
1.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
30ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, 1714884, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RF1501TF3SC9, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.