Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode, 30V / 100mA, 2-Pin EMD, SOD-523 (SC-79)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714777
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB511SM-30T2R
EAN/GTIN:
     5059043169323
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = EMD, SOD-523 (SC-79)
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 370mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500mA

Die RB511SM-30 ist eine Schottky-Diode mit niedriger VF und hoher Zuverlässigkeit, geeignet für die Gleichrichtung mit niedriger Stromstärke.Vergossen, extrem klein (EMD2) Hohe Zuverlässigkeit Extrem niedrige VF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
EMD, SOD-523 (SC-79)
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
370mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500mA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1714777, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB511SM30T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.