Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT Diode, 600V / 30A, 3-Pin TO-247


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714754
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFN30TS6DGC11
EAN/GTIN:
     5059043231006
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.55V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 55ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 120A

Die RFN30TS6D ist eine epitaxiale planare Standard-Siliziumdiode mit schneller Erholung.Niedrige Durchlassspannung Geringe Schaltverluste Hohe Stromüberlastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.55V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
55ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
120A
Weitere Suchbegriffe: 1714754, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RFN30TS6DGC11, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.