Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Diode, 250V / 300mA, 2-Pin SOD-323, UMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714649
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RF01VM2STE-17
EAN/GTIN:
     5059043230214
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323, UMD
Dauer-Durchlassstrom max. = 300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 250V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1A

Die RF01VM2S ist eine epitaxiale planare Siliziumdiode mit schneller Erholung.Kleine Form (UMD2) Hochgeschwindigkeitsschalten
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323, UMD
Dauer-Durchlassstrom max.:
300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
250V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1714649, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RF01VM2STE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.