|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1714298 Herst.-Nr.: SP720APP EAN/GTIN: 5059041175944 |
| |
|
|  |  |
 | Direction Typ = Bi-Directional Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 16 Impulsspitzen-Strom max. = ±2A ESD Schutz = Ja Anzahl der Elemente pro Chip = 14 Betriebstemperatur min. = –40 °C Abmessungen = 19.68 x 7.11 x 4.95mm Breite = 7.11mm
Der SP720 ist ein Array von Thyristor/Dioden-Bipolarstrukturen für ESD- und Überspannungsschutz für empfindliche Eingangsschaltungen. Die SP720 verfügt über 2 Schutz-Thyristor-/Diodenstrukturen pro Eingang. Insgesamt 14 verfügbare Eingänge können zum Schutz von bis zu 14 externen Signal- oder Busleitungen verwendet werden. Der Überspannungsschutz erfolgt von IN (Stifte 1–7 und 9–15) auf V+ oder V–. Die SCR-Strukturen sind für eine schnelle Auslösung bei einem Schwellwert von einer +VBE-Diodenschwelle über V+ (Stift 16) oder einem -VBE-Diodenschwellwert unter V- (Stift 8) ausgelegt. Von einem IN-Eingang wird eine Klemme auf V+ aktiviert, wenn ein transienter Impuls dazu führt, dass der Eingang auf einen Spannungspegel größer als ein VBE über V+ erhöht wird. Eine ähnliche Klemme zu V- wird aktiviert, wenn ein negativer Impuls, ein VBE kleiner als V-, an einen IN-Eingang angelegt wird. Weitere Informationen:  |  | Direction Typ: | Bi-Directional | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 16 | Impulsspitzen-Strom max.: | ±2A | ESD Schutz: | Ja | Anzahl der Elemente pro Chip: | 14 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Abmessungen: | 19.68 x 7.11 x 4.95mm | Breite: | 7.11mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1714298, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP720APP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
|  |  |
| |