Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 58.1V 40V min., 2-Pin, SMD 36V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714288
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ36CA
EAN/GTIN:
     5059041204859
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 58.1V
Durchschlagspannung min. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 36V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25.9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.41mm
ESD-Spannung = 30kV

Littelfuse ist auf TVS-Dioden (Transient Voltage Suppression) spezialisiert, die Halbleiter vor Schäden durch transiente Spannungen schützen.Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Unidirektionale und bidirektionale Polaritäten verfügbar Sperrspannungsbereich von 5 V bis 495 V Spitzenleistungen von 400 W bis 30 kW Hoher Stromschutz - 1 kA, 3 kA, 6 kA, 10 kA und 15 kADie Serie SMCJ wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen, die durch Blitzeinschläge und andere transiente Spannungsereignisse hervorgerufen werden.Halogenfrei Für SMD-Anwendungen zur Platzoptimierung auf der Platine Flaches Gehäuse Integrierte Zugentlastung Glaspassivierte Verbindung Niedrige Induktivität Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Wiederholrate (Arbeitszyklus): 0,05% Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 V bis V(BR) min. Typische IR weniger als 1 mA bei 10 V Hohe Löttemperaturen: 250 °C/10 s an den Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
58.1V
Durchschlagspannung min.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
36V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25.9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.41mm
ESD-Spannung:
30kV
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1714288, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMCJ36CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.