| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1714277 Herst.-Nr.: SP720ABTG EAN/GTIN: 5059041524827 |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Bi-Directional Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Impulsspitzen-Strom max. = ±2A ESD Schutz = Ja Anzahl der Elemente pro Chip = 14 Betriebstemperatur min. = –40 °C Betriebstemperatur max. = +105 °C Kapazität = 3pF Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Bi-Directional | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Impulsspitzen-Strom max.: | ±2A | ESD Schutz: | Ja | Anzahl der Elemente pro Chip: | 14 | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Betriebstemperatur max.: | +105 °C | Kapazität: | 3pF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1714277, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP720ABTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |