Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 96.8V 66.7V min., 2-Pin, SMD 60V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714271
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ60CA
EAN/GTIN:
     5059041177900
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 96.8V
Durchschlagspannung min. = 66.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 60V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 4.1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 2.79mm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
96.8V
Durchschlagspannung min.:
66.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
60V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
4.1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
2.79mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1714271, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMAJ60CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.