Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Uni-Directional Array 30V 3.3V min., 8-Pin, SMD 3.3V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714228
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP2502LBTG
EAN/GTIN:
     5059041168519
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 30V
Durchschlagspannung min. = 3.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 2100W
Impulsspitzen-Strom max. = 75A
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Kapazität = 8pF
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
30V
Durchschlagspannung min.:
3.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
2100W
Impulsspitzen-Strom max.:
75A
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Kapazität:
8pF
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 1714228, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP2502LBTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.