Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 40V, 2-Pin, SMD 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714206
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     XGD10603MR
EAN/GTIN:
     5059041157278
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
littlefuse diode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 0603
Pinanzahl = 2
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.68 x 0.84 x 0.41mm
Rest-Sperrstrom max. = <1nA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
0603
Pinanzahl:
2
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.68 x 0.84 x 0.41mm
Rest-Sperrstrom max.:
<1nA
Weitere Suchbegriffe: 1714206, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, XGD10603MR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
237
1
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,571*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.