Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse AEC-Q101 TVS-Diode-Array Uni-Directional Array 13V, 3-Pin, SMD 5.5V max SC-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714193
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1001-02JTG
EAN/GTIN:
     5059041155335
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 13V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 3
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
13V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
3
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1714193, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP100102JTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.