Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 96.8V 66.7V min., 2-Pin, SMD 60V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714150
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ60A
EAN/GTIN:
     5059041195843
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 96.8V
Durchschlagspannung min. = 66.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 60V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 6.2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 1mA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
96.8V
Durchschlagspannung min.:
66.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
60V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
6.2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1714150, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ60A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,31*
€ 434,7189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,18*
€ 425,0442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,03*
€ 403,4457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,56*
€ 398,1264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,82*
€ 363,9258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.