Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD Schottky Diode , 60V / 100mA, 2-Pin SOD-923, VNM


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1714015
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB520CM-60T2R
EAN/GTIN:
     5059043224534
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923, VNM
Dauer-Durchlassstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 470mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500mA

Die RB520CM-60 ist eine Schottky-Diode mit niedriger VF und hoher Zuverlässigkeit, geeignet für allgemeine Gleichrichtung.Vergossene Ausführung, sehr klein (VMN2M) Hohe Zuverlässigkeit Niedrige VF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923, VNM
Dauer-Durchlassstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
470mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500mA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1714015, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB520CM60T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,257*
Lager 108
1600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
18705
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0345*
€ 0,4837*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Packungen
Mindestbestellmenge: 1600 Packungen ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.