Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Bi-Directional Array, 8-Pin, SMD SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713895
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP721ABTG
EAN/GTIN:
     5059041157780
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Impulsspitzen-Strom max. = ±2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Prüfstrom = 1A

Der SP721 ist ein Array von Thyristor/Dioden-Bipolarstrukturen für ESD- und Überspannungsschutz für empfindliche Eingangsschaltungen. Die SP721 verfügt über 2 Schutz-Thyristor-/Diodenstrukturen pro Eingang. Insgesamt stehen 6 Eingänge zur Verfügung, mit denen bis zu 6 externe Signal- oder Busleitungen geschützt werden können. Der Überspannungsschutz erfolgt von IN (Stift 1–3 und den Stiften 5–7) an V+ oder V–. Die SCR-Strukturen sind für eine schnelle Auslösung bei einem Schwellwert von einer +VBE-Diodenschwelle über V+ (Stift 8) oder einem -VBE-Diodenschwellwert unter V- (Stift 4) ausgelegt. Von einem IN-Eingang wird eine Klemme auf V+ aktiviert, wenn ein transienter Impuls dazu führt, dass der Eingang auf einen Spannungspegel größer als ein VBE über V+ erhöht wird. Eine ähnliche Klemme zu V- wird aktiviert, wenn ein negativer Impuls, ein VBE kleiner als V-, an einen IN-Eingang angelegt wird.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Impulsspitzen-Strom max.:
±2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Prüfstrom:
1A
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1713895, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP721ABTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,17*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.