Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Bi-Directional Array 19.6V 6.3V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713891
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP4021-01FTG-C
EAN/GTIN:
     5059041156462
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 19.6V
Durchschlagspannung min. = 6.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 25A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 1.9 x 1.45 x 1.04mm
Höhe = 1.04mm

Die TVS-Diodenarrays der Serie SP4021 können bis zu 25 A Schutz gegen Überspannung infolge von Blitzschlag und bis zu 600 W Belastbarkeit bieten. Diese revolutionäre Bauweise bietet die 1,5-fache Belastbarkeit alternativer Lösungen und erreicht bei niedrigen Lastkapazitäten (2,5 pF typ.) eine Verbesserung um 16 % gegenüber vergleichbaren Produkten. Ideal zum Schutz von Telekommunikationsschnittstellen und anderen Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen ohne Beeinträchtigung der Signalintegrität.Ausgezeichneter ÜberspannungsschutzImpulsspitzenleistung von 600 WNiedrige Kapazität von 2,5 pF (typ.)Verbesserte ESD-FunktionNiedriger dynamischer WiderstandRDYN ist 0,52 Ω für SP4021Vorteile:Im Vergleich zu ähnlichen Marktlösungen bietet die SP4021-Serie deutlich mehr Sicherheit vor elektrische Bedrohungen, die durch regulatorische Standards definiert sind.–1,5x höhere Strombelastbarkeit16 % niedrigere Kapazität als andere Lösungen hilft, die Signalintegrität zu erhalten und Datenverluste zu minimieren und bietet gleichzeitig eine robustere Einheit gegen elektrische Bedrohungen.Verbesserter ESD-Schutz sorgt für maximale Gerätezuverlässigkeit während der Installation und WartungBietet niedrige Klemmspannungen für empfindliche Chipsätze, schützt sie vor schwerwiegenden Ausfällen und maximiert die SystemzuverlässigkeitAnwendungsbereich10 / 100 / 1000 EthernetT1/E1/T3/E3-DatenleitungenUSB1.1/2.0Anschlüsse für die StromversorgungComputer und PeripheriegeräteMesstechnikMedizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
19.6V
Durchschlagspannung min.:
6.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
25A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
1.9 x 1.45 x 1.04mm
Höhe:
1.04mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1713891, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP402101FTGC, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,20318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 704,61*
€ 838,4859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,91*
€ 824,5629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 663,36*
€ 789,3984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 644,34*
€ 766,7646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,54*
€ 725,3526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.