Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.3V 6.67V min., 2-Pin, SMD 6V max SOD-123FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713869
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF6.0A
EAN/GTIN:
     5059041197427
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.3V
Durchschlagspannung min. = 6.67V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123FL
Stand-Off Sperrspannung max. = 6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 19.4A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 2.9 x 2 x 1mm
Rest-Sperrstrom max. = 400µA
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.3V
Durchschlagspannung min.:
6.67V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123FL
Stand-Off Sperrspannung max.:
6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
19.4A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
2.9 x 2 x 1mm
Rest-Sperrstrom max.:
400µA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1713869, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMF60A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,06*
€ 439,1814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,68*
€ 383,9892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,47*
€ 355,1793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,76*
€ 346,0044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,96*
€ 326,0124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.