Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Lampenfassung, 2 Stifte , Steatit, Halogen, Schraube


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1712625
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     H 4653
EAN/GTIN:
     5060641248198
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampentyp = Halogen
Montageart = Schraube
Material = Steatit
Befestigungsart = Schraube
Anzahl der Pins = 2
Länge = 9 mm
Breite = 17 mm
Nennspannung = 24 V

Halter für Halogenlampen (1). Keramikhalter für Leuchten für Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Halogen
Montageart:
Schraube
Material:
Steatit
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Pins:
2
Länge:
9 mm
Breite:
17 mm
Nennspannung:
24 V
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, porzellan fassung, fassung, orbitec lampenfassung, 1712625, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Orbitec, H4653, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,71*
€ 21,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.