Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Blau Lichtdurchlässig, 4-Bit, 8-Bit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1711871
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGM162B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 16
Zeichenbreite = 2.5mm
Anzeigebereich Größe = 51 x 15mm
Schnittstellen Typ = 4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe = 2mm
Hintergrundfarbe = Blau
Breite Außen = 55mm
Controller Typ = ST7036
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8651 758-8651 verwendet werden. 3,3-V alphanumerische LCD-Module der DOG-Serie von Electronic Assembly. Die alphanumerischen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly sind für Einsatz in kompakten tragbaren Geräten entwickelt worden und können mit einem einzelnen 3,3-V oder 5-V-Netzteil betrieben werden. Diese extrem kompakten LCD-Anzeigemodule sind nicht mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Diese kann getrennt erworben (z. B. Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) und auf das Anzeigemodul aufgesteckt werden, was das Erzeugen einer Vielzahl verschiedener Effekte ermöglicht. (Weitere Details finden Sie im Datenblatt.). Supertwist-LCD-Displays mit hohem Kontrast 2x16 und 3x16 mit 5,57 mm bzw. 3,65 mm Zeichenhöhe ST 7036-Steuereinheiten für 4-Bit-, 8-Bit- und SPI-Schnittstelle (4 Leitungen) +3,3-V-Netzteil oder +5-V einfache Versorgungsspannung Keine Montage erforderlich, nur Lot in Leiterplatte
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
16
Zeichenbreite:
2.5mm
Anzeigebereich Größe:
51 x 15mm
Schnittstellen Typ:
4-Bit, 8-Bit, SPI
Äußere Tiefe:
2mm
Hintergrundfarbe:
Blau
Breite Außen:
55mm
Controller Typ:
ST7036
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, 7-segment-anzeige blau, graphische displays, 1711871, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGM162BA, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 14,34*
1
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 16,73*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 21,12*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 23,92*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 34,83*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 516,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.