Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMC Touchscreen-Auflage, 12.1Zoll 4-Draht resistiv, 251 x 189mm Aktiv. Breite 247 x 185.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DMC Touchscreen-Auflage, 12.1Zoll 4-Draht resistiv, 251 x 189mm Aktiv. Breite 247 x 185.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1711807
Hersteller:
     DMC
Herst.-Nr.:
     AST-121A080A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch-Panel
Touch Display
Anzeigebereich Diagonale = 12.1Zoll
Anzeigebereich Größe = 251 x 189mm
Aktive Breite = 247 x 185.5mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Aktivbereich = 247mm
Aktive Höhe = 185.5mm
Höhe Außen = 262mm
Breite Außen = 199mm
Anzeigebereich Höhe = 251mm
Anzeigebereich Breite = 189mm
Nennspannung = 6V dc

Analoge Touchscreen-Controllerkarte: Best.-Nr. ; 476-444 476-444. Resistive Touchscreens, DMC. Resistive Standard-4-Draht-Touchscreens, geeignet für die meisten Displays und Anwendungen. Lichtübertragung: 80 % (typisch) Maximale Spannung: 6 V DC Betätigungskraft: 0,05 N bis 0,8 N Anschlussklemmenwiderstand: ;1 kΩ Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lebensdauer:>10 Millionen Berührungen
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
12.1Zoll
Anzeigebereich Größe:
251 x 189mm
Aktive Breite:
247 x 185.5mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Aktivbereich:
247mm
Aktive Höhe:
185.5mm
Höhe Außen:
262mm
Breite Außen:
199mm
Anzeigebereich Höhe:
251mm
Anzeigebereich Breite:
189mm
Nennspannung:
6V dc
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, touch display 12", touch panel, 1711807, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, DMC, AST121A080A, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.804,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 93,467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.001,0302*
€ 3.571,22594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.975,2401*
€ 3.540,53572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.887,95*
€ 3.436,6605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.837,6901*
€ 3.376,85122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.804,01*
€ 3.336,7719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.