Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPEG Monochrom LCD, Alphanumerisch 4 Zeilen mit je 18 Zeichen, Hintergrund Weiß reflektiv, I2C, SPI (4-adrig) Interface


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GPEG Monochrom LCD, Alphanumerisch 4 Zeilen mit je 18 Zeichen, Hintergrund Weiß reflektiv, I2C, SPI (4-adrig) Interface
GPEG Monochrom LCD, Alphanumerisch 4 Zeilen mit je 18 Zeichen, Hintergrund Weiß reflektiv, I2C, SPI (4-adrig) Interface
Artikel-Nr.:
     108EL-1711685
Hersteller:
     GPEG
Herst.-Nr.:
     KS008A4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = 4 Zeilen mit je 18 Zeichen
Zeichenreihen = 4
Zeichenhöhe = 4.1 mm, 5.8 mm, 7.5 mm
Anzeigebereich Größe = 70 x 38mm
Schnittstellen Typ = I2C, SPI (4-adrig)
Äußere Tiefe = 6.3mm
Hintergrundfarbe = Weiß
Abmessungen Außen = 76.5 x 6.3 x 50mm
Controller Typ = KS480
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

GPEG KickStart LCD-Anzeigemodule. Die KickStart-LCD-Module von GPEG sind klare, gut lesbare Anzeigemodule. Sie bieten hohe Helligkeit, Kontrast und einen großen Betrachtungswinkel. Die KickStart-Serie bietet große Zeichen in Fettschrift mit integrierten Zeichensätzen und Balkenanzeigenhandhabung. Mit einer Hinterleuchtung mit hoher Helligkeit, weichen Symbolen und einer umgebenden Membrangrafik sind die KickStart-LCD-Module eine kostengünstige, flexible, intelligente Frontplattenlösung. Die LCD-Module werden von dem On-Board-KS-480-Controller gesteuert. KickStart-Module werden unterstützt durch das KickDev01-Entwicklungskit.. - 3-adrige SPI- und I2C-Schnittstelle (5-V-Betrieb) - Integrierter Zeichengenerator - Balkendiagrammsteuerung - Zuverlässiger Befehlssatz auf hoher Ebene - Integrierte Echtzeituhr - Schlüsseldekodierung und LED-Treiber, um die Mikroprozessor-Stiftzahl weiter zu verringern - Über 30 leistungsfähige Anweisungen auf hoher Ebene für schnelle Programmierung - Äußerst niedriger Energieverbrauch, 28 uA (typisch) - selbst bei arbeitendem Display - Großer Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C - Entwicklungskit und Open-Source-C-Code verfügbar (basierend auf PIC18F45)
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
4 Zeilen mit je 18 Zeichen
Zeichenreihen:
4
Zeichenhöhe:
4.1 mm, 5.8 mm, 7.5 mm
Anzeigebereich Größe:
70 x 38mm
Schnittstellen Typ:
I2C, SPI (4-adrig)
Äußere Tiefe:
6.3mm
Hintergrundfarbe:
Weiß
Abmessungen Außen:
76.5 x 6.3 x 50mm
Controller Typ:
KS480
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 1711685, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, GPEG, KS008A4B, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.463,422*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 21,54474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.714,702*
€ 7.990,49538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.674,511*
€ 7.942,66809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.525,522*
€ 7.765,37118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.463,422*
€ 7.691,47218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.