Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710788
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7R0BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.25mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.25mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Yageo
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.25mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1710788, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1206KKX7R0BB104, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00989*
€ 0,03393*
2 Tage
2300
100
€ 5,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0555*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0644*
2 Tage
91273
5
€ 14,99*
ab € 0,0275*
€ 0,2808*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,0766
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 351,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.