Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 1.6nF, 268V, 150V, 80J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 23mm, 5.6mm, L. 40.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse LA Metalloxid-Varistor, 1.6nF, 268V, 150V, 80J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 23mm, 5.6mm, L. 40.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1709909
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V150LA20AP
EAN/GTIN:
     5059041533317
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 268V
Wechselspannung max. = 150V
Gleichspannung max. = 200V
Klemm-Spannung = 395V
Klemm-Strom = 100A
Energie = 80J
Serie = LA
Durchmesser = 23mm
Spitzenstrom max. = 6500A
Kapazität = 1.6nF
Länge = 40.5mm
Stärke = 5.6mm
Abmessungen = 23 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster = 8.5mm

Littelfuse-Metalloxidvaristoren - Serie LA / MA / ZA. Metalloxidvaristoren von Littelfuse sind kompakt und vielseitig und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Bei den MOVs der Serie LA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die für Dauerbetrieb über AC-Netzleitungen entworfen wurden. Bei den MOVs der Serie MA handelt es sich um Varistoren mit axialen Anschlüssen, die für den Einsatz auf Platinen in industriellen und kommerziellen elektronischen Geräten entworfen wurden, um Bauteile und Signal-/Datenleitungen vor Niederspannungen zu schützen. Bei den MOVs der Serie ZA handelt es sich um Varistoren mit radialen Anschlüssen, die zum Schutz von Nieder- und Mittelspannungsstromkreisen und -systemen entworfen wurden. Zu den typischen Anwendungen gehören Motorsteuerung, Telekom, Kfz-Systeme, Magnete und Netzteilschaltungen, um Leiterplattenbauteile zu schützen und Datenintegrität bewahren.
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
268V
Wechselspannung max.:
150V
Gleichspannung max.:
200V
Klemm-Spannung:
395V
Klemm-Strom:
100A
Serie:
LA
Durchmesser:
23mm
Spitzenstrom max.:
6500A
Kapazität:
1.6nF
Länge:
40.5mm
Stärke:
5.6mm
Abmessungen:
23 (Dia.) x 5.6mm
Anschlussraster:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1709909, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V150LA20AP, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,07*
€ 345,1833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,20*
€ 340,578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,71*
€ 328,0949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,40*
€ 256,326
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 204,07*
€ 242,8433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 192,73*
€ 229,3487
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 187,06*
€ 222,6014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,12*
€ 200,0628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.