Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SMD NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht 7μs, 450nm → 1120nm / 80μA, 2-Pin PLCC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709649
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 325-4-Z
EAN/GTIN:
     5059041084499
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ. = 7µs
Regelanstiegszeit = 7µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 80µA
Dunkelstrom max. = 50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 120°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = PLCC
Abmessungen = 4.2 x 4.2 x 3.8mm
Kollektorstrom = 15mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 450 → 1120 nmnm
Breite = 4.2mm

Fototransistor SIDELED®-Gehäuse. PLCC-2-Gehäuseabmessungen 3,8 x 3,4 x 4,2 mm Nur für IR-Aufschmelzlöten geeignet
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ.:
7µs
Regelanstiegszeit:
7µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
80µA
Dunkelstrom max.:
50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
120°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
PLCC
Abmessungen:
4.2 x 4.2 x 3.8mm
Kollektorstrom:
15mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
450 → 1120 nmnm
Breite:
4.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1709649, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, OSRAM Opto Semiconductors, SFH3254Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors, ams OSRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,22*
€ 511,9618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,52*
€ 511,1288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,96*
€ 480,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,06*
€ 466,5514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,40*
€ 434,826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.