Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM BPW 34 Fotodiode 950nm Si, SMD DIL-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709644
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FSR-Z
EAN/GTIN:
     5059041330541
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Gehäusetyp = DIL
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 780nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.02µs
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.2mm
Spitzenphotosensibilität = 0.7A/W
Regelanstiegszeit = 0.02µs

PIN-Fotodiode, DIL-Gehäuse. Diese IR-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors gehören zur Serie BPW 34. Sie werden in SMD-Gehäusen oder durchkontaktierten DIL-Kunststoffgehäusen mit einer strahlungsempfindlichen Fläche von 2,65 x 2,65 mm geliefert. Die IR-Fotodioden der Serie BPW 34 wurden für Anwendungen mit einem Wellenlängenbereich von bis zu 1100 nm entwickelt. Weitere geeignete Anwendungen umfassen: Fotounterbrecher, IR-Fernbedienungen und Kfz-Sensoren, Headsets usw.
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Gehäusetyp:
DIL
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
780nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.02µs
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Spitzenphotosensibilität:
0.7A/W
Regelanstiegszeit:
0.02µs
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, 1709644, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW34FSRZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
255
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,41*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.