Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Black SMD LED Weiß 3,2 V, 61000 → 97000 mlm, 90°, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM OSLON Black SMD LED Weiß 3,2 V, 61000 → 97000 mlm, 90°, 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1709597
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LCW H9GP-JZKY-4U9X
EAN/GTIN:
     5059041473590
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,2v
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Lichtstärke = 38,5 cd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 90°
Lichtstrom = 61000 → 97000 mlm
Linsenform = Rund
Serie = OSLON Black

OSRAM-LEDs der Serie OSLON Black - Weiß. Die LEDs der Serie OSLON Black von Osram Opto Semiconductors sind klein und besonders robust und bieten eine hohe optische Leistung, Zuverlässigkeit sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität Die Hochleistungs-LED OSLON Black ist ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturschwankungen und wo eine hohe Lichtintensität gefordert wird. Diese LEDs wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein hoher Lichtstrom erforderlich ist, während gleichzeitig minimaler Platz verbraucht wird. Die Serie OSLON Black ist am besten geeignet für eine Vielzahl von Verwendungen in der Licht- und Beleuchtungstechnologie. Die Anwendungen für die OSLON-Black-LED umfassen: Kraftfahrzeuge (außen und innen), Industrie (Haushaltsgeräte wie Kühlschrankbeleuchtung, Waschmaschinen usw.), Deckenleuchten, Leselampen, Dekorations- und Unterhaltungsbeleuchtung, Markierungsleuchten (z. B. Stufen und Ausgänge).. LED mit hoher Helligkeit Ausgezeichnet Wärmewiderstand (typ. 6,5 K/W) Metall-Kabelrahmen für hohe Temperaturstabilität 90° Strahlbreite Diode für ESD-Schutz Geformte Silizium-Streuscheibe und nicht isolierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Lichtstärke:
38,5 cd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
90°
Lichtstrom:
61000 → 97000 mlm
Linsenform:
Rund
Serie:
OSLON Black
Weitere Suchbegriffe: 1709597, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LCWH9GPJZKY4U9X, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,352*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,29392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 873,024*
€ 1.038,89856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 860,04*
€ 1.023,4476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 824,454*
€ 981,10026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 803,94*
€ 956,6886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 776,352*
€ 923,85888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.