Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SYNIOS P2720 SMD LED Weiß 3 V, 50 → 90 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709569
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DMLN31.SG-6J6K
EAN/GTIN:
     5059041159463
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 28 cd
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 50 → 90 lm
Linsenform = Rechteck
Durchlassstrom = 5 → 300mA

LEDs der Serie SYNIOS P2720, OSRAM. Die Serie SYNIOS P2720 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Familie von LEDs für die Automobilherstellung und Lichtdesigner. Diese LEDs mit hoher Helligkeit besitzen die gleichen Abmessungen und sind in drei verschiedenen Chip-Größen erhältlich. Dadurch werden weniger LEDs vom Typ SYNIOS P2720 benötigt, um eine größere Helligkeit zu erreichen. Die SYNIOS P2720 ist in einer Reihe von Farben erhältlich und bietet eine enge Farbklasseneinteilung für weiße LEDs, um eine hohe Farbkonsistenz zu gewährleisten. Sie sind außerdem ideal für den Einsatz mit Hohllichtleitern und für Kfz-Anwendungen wie Frontscheinwerfer, Blinker und kombinierte Rückleuchten.. Eigenschaften der LEDs SYNIOS P2720: Auswahl an Farben Hohe Helligkeit 3 Chip-Größen verfügbar Hohe Zuverlässigkeit Kompaktes Gehäuse Gute thermische Eigenschaften Hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
28 cd
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
50 → 90 lm
Linsenform:
Rechteck
Durchlassstrom:
5 → 300mA
Weitere Suchbegriffe: 1709569, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWDMLN31SG6J6K, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,23372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,60*
€ 629,034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,14*
€ 605,8766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,42*
€ 588,3598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 484,38*
€ 576,4122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,44*
€ 556,2536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.