Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON SSL 80 SMD LED Weiß 2,85 V, 110 lm, 80 °C 3030 (1212)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM OSLON SSL 80 SMD LED Weiß 2,85 V, 110 lm, 80 °C 3030 (1212)
Artikel-Nr.:
     108EL-1709545
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW CS8PM1.EM-LQLS-A333-1
EAN/GTIN:
     5059041159043
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3030 (1212)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,85 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 80 °C
Lichtstrom = 110 lm
Linsenform = Dom
Oberflächenfarbe = 5000K

OSRAM-LEDs der Serie OSLON SSL 80 - Weiß. Die Hochleistungs-LED OSLON SSL 80 für Schmalwinkelbeleuchtung von OSRAM Opto Semiconductors bietet eine ausgezeichnete optische und thermische Leistung. Mit einem fokussierten Strahlungsmuster (80°) ist sie für den Einsatz mit Linsen und Reflektoren oder für die direkte Beleuchtung ohne sekundäre Optik optimiert. Die SMD-LEDs der Serie OSLON SSL 80 bieten lange Lebensdauer und sind sehr zuverlässig. Ideale Anwendungen für die Serie OSLON SSL 80 sind Punktleuchten oder Nachrüstungen und Beleuchtungen im Haushalt, Akzentbeleuchtung, Dekorations- und Unterhaltungsbeleuchtung sowie Markierungsleuchten (z. B. Treppen oder Ausgänge). 1 W Hochleistungs-LED Kompaktes und symmetrisches 3 x 3 mm Gehäuse ermöglicht eine dichte Packung für Arrays mit hohem Lichtstrom Die OSLON SSL 80 kann mit bis zu 1000 mA betrieben werden Ein niedriger Wärmewiderstand von 7 K/W sorgt für kühlen Betrieb
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3030 (1212)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,85 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
80 °C
Lichtstrom:
110 lm
Linsenform:
Dom
Oberflächenfarbe:
5000K
Weitere Suchbegriffe: 1709545, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWCS8PM1EMLQLSA3331, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,122*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,58687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,074*
€ 486,79806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,894*
€ 475,87386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,602*
€ 451,72638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,652*
€ 442,26588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,122*
€ 419,02518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.