Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SYNIOS E4014 SMD LED Weiß 3,15 V, 31,5 → 56 lm, 120° 4014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM SYNIOS E4014 SMD LED Weiß 3,15 V, 31,5 → 56 lm, 120° 4014
Artikel-Nr.:
     108EL-1709538
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DPLS32.EC-6H6J-4C8E-1
EAN/GTIN:
     5059041182010
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 4014
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,15 V
Lichtstärke = 11,1 → 17,5 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 31,5 → 56 lm
Linsenform = Rechteck
Serie = SYNIOS E4014

LEDs der Serie SYNIOS E4014, OSRAM. Die Produktfamilie SYNIOS E4014 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Serie weißer LEDs mit mittlerer Leistung. Sie befinden sich in einem kompakten SMD-Gehäuse (Oberflächenmontage) und sind sehr robust. Durch dieses Gehäuse können die LEDs der Serie SYNIOS E4014 mit einem Lichtleiter gekoppelt werden und sind daher für eine größere Bandbreite an Beleuchtungsdesigns geeignet. Durch ihre eine gleichmäßige Lichtverteilung sind die LEDs der Serie SYNIOS E4014 ideal für eine Optimierung der Erscheinung von Haushaltsgeräten, für die Innenbeleuchtung von Fahrzeugen und in Anzeigen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
4014
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,15 V
Lichtstärke:
11,1 → 17,5 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
31,5 → 56 lm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SYNIOS E4014
Weitere Suchbegriffe: 1709538, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWDPLS32EC6H6J4C8E1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,58*
€ 656,3802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,39*
€ 639,4941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 518,16*
€ 616,6104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,72*
€ 604,1868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,60*
€ 582,624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.