Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Weiß 2,75 V, 150 → 610 mlm, 120° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM TOPLED SMD LED Weiß 2,75 V, 150 → 610 mlm, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1709522
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW T673-P1S1-FKPL
EAN/GTIN:
     5059041192347
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,75 V
Lichtstärke = 45 → 224 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 150 → 610 mlm
Linsenform = Rund
Abmessungen = 3 x 3.4 x 2.1mm

OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - weiß. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2-Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,75 V
Lichtstärke:
45 → 224 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
150 → 610 mlm
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
3 x 3.4 x 2.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1709522, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWT673P1S1FKPL, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,62*
€ 391,0578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,50*
€ 382,585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,60*
€ 343,434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,04*
€ 339,1976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,00*
€ 314,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.