Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Weiß 3,1 V, 240 → 610 mlm, 150° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM SMD LED Weiß 3,1 V, 240 → 610 mlm, 150° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1709519
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW Q38G-Q1OO-3K6L-1
EAN/GTIN:
     5059041151504
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Lichtstärke = 71 → 224 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 150°
Lichtstrom = 240 → 610 mlm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 8200K

OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 0603. Die OSRAM-Serie CHIPLED 0603 von Osram Opto Semiconductors ist Teil der CHIPLED-Familie. Die CHIPLED 0603 hat die kompakten Abmessungen des Standards 0402. Die CHIPLED 0603 ist deal für Anwendungen, die keine Hochleistungs-LED erfordern, und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden. Diese Anwendungen umfassen Tasten-/LCD-Hintergrundbeleuchtung, Löschgerät-Arrays, Anzeigen mit engem Abstand oder Anzeigeleuchten für externe Modems.. Merkmale der LEDs der Serie CHIPLED 0603: Abmessungen: 1,6 x 0,8 mm Gehäuse nach Industriestandard 0603 Flache Pakete (0,3 mm) verfügbar Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Lichtstärke:
71 → 224 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
150°
Lichtstrom:
240 → 610 mlm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
8200K
Weitere Suchbegriffe: 1709519, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWQ38GQ1OO3K6L1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
1
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,966*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 8000 Packungen ( entspricht € 1.256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.