Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Weiß 3,1 V, 300 → 480 mlm, 150° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM SMD LED Weiß 3,1 V, 300 → 480 mlm, 150° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1709517
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW Q38G-Q2OO-3K5L-1
EAN/GTIN:
     5059041127356
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Lichtstärke = 90 → 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 150°
Lichtstrom = 300 → 480 mlm
Linsenform = Rechteck
Serie = CHIP LED 0603

OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 0603. Die OSRAM-Serie CHIPLED 0603 von Osram Opto Semiconductors ist Teil der CHIPLED-Familie. Die CHIPLED 0603 hat die kompakten Abmessungen des Standards 0402. Die CHIPLED 0603 ist deal für Anwendungen, die keine Hochleistungs-LED erfordern, und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden. Diese Anwendungen umfassen Tasten-/LCD-Hintergrundbeleuchtung, Löschgerät-Arrays, Anzeigen mit engem Abstand oder Anzeigeleuchten für externe Modems.. Merkmale der LEDs der Serie CHIPLED 0603: Abmessungen: 1,6 x 0,8 mm Gehäuse nach Industriestandard 0603 Flache Pakete (0,3 mm) verfügbar Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Lichtstärke:
90 → 180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
150°
Lichtstrom:
300 → 480 mlm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
CHIP LED 0603
Weitere Suchbegriffe: 1709517, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWQ38GQ2OO3K5L1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16.000 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.056,16*
€ 1.256,8304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.045,28*
€ 1.243,8832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.017,12*
€ 1.210,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 996,96*
€ 1.186,3824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 971,20*
€ 1.155,728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.