Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Power TOPLED SMD LED Weiß 3,8 V, 3780 → 6060 mlm, 120°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM Power TOPLED SMD LED Weiß 3,8 V, 3780 → 6060 mlm, 120°, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-1709511
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LW E6SG-AABA-JKPL-1
EAN/GTIN:
     5059041159685
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 1120 → 2240 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 3780 → 6060 mlm
Linsenform = Rund
Abmessungen = 3 x 3.4 x 2.1mm

OSRAM-LEDs der Serie Power TOPLED. Die SMD-LEDs der Serie Power TOPLED von Osram Opto Semiconductors verfügen über eine erweiterte interne Wärmeverteilung, die die Einheiten mit einem höheren Strom versorgt. Als leistungsfähiges Mitglied der TOPLED-Familie kann die Power TOPLED-LED einen maximalen Durchlassstrom von bis zu 70 mA und eine Umgebungstemperatur von bis zu 100 °C handhaben. Ideale Anwendungen für die Serie Power TOPLED umfassen Display-Hintergrundbeleuchtung, Innendisplays, Signal- und Symbolbeleuchtung, Automobilbeleuchtung, Markierungsleuchten und Lichtleiterkopplung.. Power TOPLED-Gehäuse: PLCC-4 (3,4 x 3,0 x 2,1 mm) Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
1120 → 2240 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
3780 → 6060 mlm
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
3 x 3.4 x 2.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1709511, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWE6SGAABAJKPL1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,38454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 841,40*
€ 1.001,266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 834,56*
€ 993,1264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 810,50*
€ 964,495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 793,94*
€ 944,7886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 769,08*
€ 915,2052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.