Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolithic Power Systems (MPS) Boost Schaltregler Aufwärtsregler 1-Ausg. TSOT-23, 5-Pin, Einstellbar, 1,6 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Monolithic Power Systems (MPS) Boost Schaltregler Aufwärtsregler 1-Ausg. TSOT-23, 5-Pin, Einstellbar, 1,6 MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1709364
Herst.-Nr.:
     MP1541DJ-LF-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Aufwärtsregler
Eingangsspannung max. = 6 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,6 MHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 3 x 1.7 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 3mm

DC/DC-Aufwärtswandler-Schaltregler, Monolithic Power Systems
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Aufwärtsregler
Eingangsspannung max.:
6 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,6 MHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
3 x 1.7 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1709364, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Monolithic Power Systems (MPS), MP1541DJLFP, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,28*
1 Tag
439
1
€ 14,99*
ab € 0,936*
€ 3,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.