Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 1CT:1CT Durchsteckmontage, 3.64μH 9.52 x 9 x 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709243
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78615/3C
EAN/GTIN:
     5059041720939
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1CT:1CT
Montagetyp = Durchsteckmontage
Streuinduktivität = 3.64µH
Abmessungen = 9.52 x 9 x 6.35mm
Tiefe = 6.35mm
Länge = 9.52mm
Breite = 9mm
Anschlussart = Pin

Impulstrafos Serie 786. Universal-Impulstrafos für Kupplungen, Thyristor-/Triac-Zündungen und kleine Schaltnetzteilanwendungen Die Standard-Umdrehungsverhältnisse können durch Serienschaltung zweier Wicklungen modifiziert werden Kann auch als Gleichtaktdrossel in Filteranwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1CT:1CT
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Streuinduktivität:
3.64µH
Abmessungen:
9.52 x 9 x 6.35mm
Tiefe:
6.35mm
Länge:
9.52mm
Breite:
9mm
Anschlussart:
Pin
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 1709243, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 786153C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,82*
€ 97,3658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,87*
€ 96,2353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,00*
€ 90,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.