Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 1:1 Durchsteckmontage, 12.7 x 8.89 x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Impulstransformator 1:1 Durchsteckmontage, 12.7 x 8.89 x 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1709233
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     76601/3C
EAN/GTIN:
     5059041785754
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 12.7 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe = 6.35mm
Länge = 12.7mm
Breite = 8.89mm
Temperatur max. = +70°C

Impulstrafos Serie 766. Impulstrafos für Kopplungs- und Isolierungsanwendungen. Mit diesen Transformatoren können auch kleine Netzteile isoliert werden.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
12.7 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe:
6.35mm
Länge:
12.7mm
Breite:
8.89mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 1709233, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 766013C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,09*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 2,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
76601/1C
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.