Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 1:1 Durchsteckmontage, 12.7 x 8.89 x 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Impulstransformator 1:1 Durchsteckmontage, 12.7 x 8.89 x 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1709232
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     76601/2C
EAN/GTIN:
     5059041720311
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 12.7 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe = 6.35mm
Länge = 12.7mm
Breite = 8.89mm
Temperatur max. = +70°C

Impulstrafos Serie 766. Impulstrafos für Kopplungs- und Isolierungsanwendungen. Mit diesen Transformatoren können auch kleine Netzteile isoliert werden.
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
12.7 x 8.89 x 6.35mm
Tiefe:
6.35mm
Länge:
12.7mm
Breite:
8.89mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 1709232, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 766012C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,83*
€ 123,5577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,19*
€ 119,2261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,88*
€ 110,5272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,29*
€ 95,5451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.