Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor THT Linear CB 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709120
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS758LCB-100U-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = CB
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
CB
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 1709120, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS758LCB100UPFFT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
34
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,20*
2 Tage
4834
1
€ 14,99*
ab € 5,39*
€ 9,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 210,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.