Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear CB 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear CB 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1709119
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS758ECB-200U-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Gehäusegröße = CB
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Gehäusegröße:
CB
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 1709119, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS758ECB200UPFFT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
34
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,69*
2 Tage
13432
1
€ 14,99*
ab € 6,25*
€ 9,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 261,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.