Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTi Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS, Halter, selbstklebend, 2dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709104
Hersteller:
     CTI
Herst.-Nr.:
     AEB650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Physische Form Antenne = Halter
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2dBi
Anschlusslänge = 4m

Multiband GSM + GPS-Antenne für Gehäusemontage. Entwickelt für die Anforderungen von Telematik- und AVL-Systemen (Automatic Vehicle Location), bei denen GPS-Empfänger mit einem integrierten LNA geliefert werden Kombiniert einen Multiband GSM-Mobilfunk-Dipol (850/900 MHz, 1800(1900 MHz, 3G und Bluetooth) mit einer hochleistungsfähigen GPS-Antenne Einzelnes, flaches, eigensicheres ABS-Gehäuse Die AEB650 ist ideal geeignet für den aktuellen Markttrend von Herstellern, die GPS-Empfänger mit integriertem LNA liefern. Hochempfindliche GPS-Verstärkung von 18 dBi am Steckverbinder
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS
Physische Form Antenne:
Halter
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2dBi
Anschlusslänge:
4m
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, 1709104, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, CTi, AEB650, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.