Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 350 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709030
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT585B5V6T-7
EAN/GTIN:
     5059043579795
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 350 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Präzision
Toleranz Zener-Spannung = ±2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 400Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Temperaturkoeffizient = 1mV/°C

Zenerdioden, 350 mW, Serie BZT585B, Diodes Inc. SMD-Präzisions-Zenerdioden ±2 % Toleranz Flaches Gehäuse mit flacher Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
350 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Präzision
Toleranz Zener-Spannung:
±2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
400Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Temperaturkoeffizient:
1mV/°C
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, 1709030, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT585B5V6T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,136*
1 Tag
1530
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0207*
€ 0,2639*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,269*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.