Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 250 mW max, TO-236 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708060
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-B5V1,235
EAN/GTIN:
     5059043106823
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = TO-236
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±2%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 10mA
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Temperaturkoeffizient = -0.8mV/K

Zenerdioden 250mW, Serie BZX84
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
TO-236
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±2%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
10mA
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Temperaturkoeffizient:
-0.8mV/K
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 1708060, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX84B5V1,235, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,40*
€ 551,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,00*
€ 550,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,60*
€ 538,594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,80*
€ 524,552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,20*
€ 484,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.