Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Diode Einfach 1 Element/Chip SMD SOD-523 2-Pin 1.25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708046
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS516,135
EAN/GTIN:
     5059043763965
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd-diode sod323
smd diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.25mm
Breite = 0.85mm
Höhe = 0.65mm
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Verlustleistung = 500mW

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.25mm
Breite:
0.85mm
Höhe:
0.65mm
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Verlustleistung:
500mW
Weitere Suchbegriffe: 1708046, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS516,135, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,0295
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,0265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,0258
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.