Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 22VA 2 Ausg. 64mm x 46mm x 54mm 565g Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 22VA 2 Ausg. 64mm x 46mm x 54mm 565g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707406
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 22/2/18
EAN/GTIN:
     5059041776073
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 22VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 64mm
Breite = 46mm
Tiefe = 54mm
Abmessungen = 64 x 46 x 54mm
Gewicht = 565g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
22VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
64mm
Breite:
46mm
Tiefe:
54mm
Abmessungen:
64 x 46 x 54mm
Gewicht:
565g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 22va, 1707406, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, PT22218, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 28,796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 646,72*
€ 769,5968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 633,64*
€ 754,0316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 614,64*
€ 731,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,23*
€ 714,2737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,92*
€ 685,3448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.